Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 32 x 10 mm, 26 Bogen/1.144 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     690-602160
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4004182033203
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 32 x 10 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 26. Pro Bogen: 44 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.144 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Farbe:
weiß
Höhe des Blattes:
133
Werkstoff:
Papier
Breite:
32
Breite des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033203
Herstellerartikelnummer:
3320
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,50*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,89*
€ 4,72*
3 Tage
125
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,93*
€ 4,77*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,47*
3 Tage
95
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,10577* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.