| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27304415 Herst.-Nr.: M-91-427 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | BMP51, BMP53, BMP41 | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 12.7 mm | | Etikettenhöhe | 38.1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband schwarz auf weiß, etiketten rolle, etikettenrolle brady |
| | |
| |