Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BR-1025 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Tristar BR-1025 Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27199248
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BR-1025
EAN/GTIN:
     8713016015020
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster tristar
Tristar BR-1025 Toaster – 2 kurze Schlitze – Schwarz
Der Tristar BR-1025 Toaster mit 800 W Leistung hat zwei Schlitze, so dass Sie problemlos zwei Scheiben Brot toasten können. Die herausnehmbare Krümelschublade fängt alle Krümel auf und erleichtert das Reinigen des Toasters. Dank Kabelfach lässt sich der Toaster zudem problemlos verstauen Das schwarze Gehäuse macht den Tristar-Toaster zu einem echten Blickfang.

2 kurze Schlitze
In den kurzen Schlitzen lassen sich zwei Scheiben Brot toasten. Wählen Sie eine der sechs Bräunungsstufen von leicht getoastet bis goldbraun, um ein perfektes Resultat zu erzielen. Wenn der Toast fertig ist, kommt er automatisch hoch, so dass Sie ihn leicht und ohne sich die Finger zu verbrennen entnehmen können.

Auftau- und Aufwärmfunktionen
Der Tristar-Toaster hat auch eine Aufwärmfunktion. Die Aufwärmfunktion ist ideal, um Brötchen vom Vortag auf dem speziellen Aufwärmaufsatz wieder knusprig zu machen.

Einfach zu reinigen
Alle Krümel werden im herausziehbaren Krümelfach aufgefangen, so dass Sie sie mühelos und sauber beseitigen können. Falls der Toastvorgang zu lange dauert, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um ihn zu unterbrechen und den Toast auszuwerfen.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Toaster, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar BR-1025 Toasters:
800-W-Toaster für zwei Scheiben Brot
Komfortable Aufwärmfunktion für knusprige Brötchen
Wählen Sie eine von sechs Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast
Dank herausziehbarer Krümelschublade mühelos zu reinigen
Kompakter Toaster mit 800 W Leistung für eine optimale Aufheizung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
1245 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BR-1009
ab € 13,22*
Zubehör
Tristar
BR-1013
ab € 15,52*
Zubehör
Tristar
BR-1022
ab € 24,91*
Zubehör
Tristar
BR-2400
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.