Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699996 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27165394
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699996
EAN/GTIN:
     4049759035785
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Der Mini Netzwerkständer ist die ideale Komponente zur Unterbringung von 19" Komponenten für kleinere Netzwerklösungen
Stabiler Stahlblechrahmen, rutschfest
Abmessungen (B x H x T) 490 x 230 x 295 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
230 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
4U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.