Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK52P5K Schaltanlagen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK52P5K Schaltanlagen-Zubehör
Hager ZK52P5K Schaltanlagen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27098517
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK52P5K
EAN/GTIN:
     3250617713900
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Komplettfeld, universZ, 1350mm, 3 Zählerplätze/Reserve, 2--feld
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformität mit Industriestandards
Equipment NAR counter field with 5-pole busbars Main device NAR counter field for installation of selective main circuit breaker Additional device NAR counter field empty Main unit AAR meter panel Main line branch terminal 5-pin touch-proof up to 25mm² Additional device AAR counter field empty PE/N terminals AAR counter field empty Equipment NAR SG/TRE field with 5-pole busbars Main device NAR SG/TRE field empty Auxiliary device NAR SG/TRE field empty Equipment AAR SG/TRE field without equipment Busbar feed terminals included no Wire cross-section meter access line 10mm² Line cross-section of meter outgoing line 10mm²
Abmessungen (BxTxH)
1350 x 500 x 12 mm
Elektromagnetische Verträglichkeit
Hager
Sicherheit
IP00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,59*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,21*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 141,12*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,87*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,81*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,72*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.