Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum E14 7W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hellum E14 7W
Hellum E14 7W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093457
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     905014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
16 V
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
klar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 176,00*
€ 209,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 174,78*
€ 207,9882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,50*
€ 200,515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,68*
€ 195,9692
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 147,72*
€ 175,7868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.