| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27082332 Herst.-Nr.: 505400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckdose im Geräteträger Schachta 1-fach 16A RENOVIERUNG Steckklemme perlweiß Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Perleffekt | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Zertifizierung | VDE 0620 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 86 mm | | Tiefe | 48 mm | | Höhe | 165.5 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl der Pole | 2P+E | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß |
| | |
| |