Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 4 CD Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075146
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1869821514
EAN/GTIN:
     4032248446384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
0 - 9
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 WS/SW 4 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.04 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,005*
€ 24,99595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,645*
€ 24,56755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,425*
€ 23,11575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,375*
€ 21,86625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,505*
€ 20,83095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,105*
€ 17,97495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.