| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27073633 Herst.-Nr.: SS1622K EAN/GTIN: 5032548103191 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Schloss Art | Flachschlüssel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 655 mm | | Tiefe | 560 mm | | Höhe | 1160 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 475 x 350 x 980 mm | | Gewicht | 228000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |