Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1806360000 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1806360000 Kabelklammer Transparent
Weidmüller 1806360000 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
0.788 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1355*
€ 0,1612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08107*
€ 0,09647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07827*
€ 0,09314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06017*
€ 0,0716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.