Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW PET. CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW PET. CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW PET. CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27055645
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261747
EAN/GTIN:
     4008190991791
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Typ
CLI C 2-4 GE/SW PET. CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.212 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,6275*
€ 15,02673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,5875*
€ 14,97913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,7675*
€ 14,00333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,3675*
€ 13,52733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,6275*
€ 12,64673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8575*
€ 10,54043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.