Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053677
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63960855
EAN/GTIN:
     8711500639608
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
563.2 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
54 g
Leistungen
Lampenleistung
22.5 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1950 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
22.5 W
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Farbcode
841
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
295 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300591643
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
64387255
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
64310055
ab € 70,544*
Ähnlich
Philips
64391955
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips
71047555
ab € 2,90*
Ähnlich
Philips
26329255
ab € 54,596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.