Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Philips MASTER TL5 HO energy-saving lamp 38 W G5 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050883
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64310055
EAN/GTIN:
     8711500643100
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
863.2 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
80.5 g
Leistungen
Lampenleistung
38 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
3500 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
38 W
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
30000 h
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
463
Chromatizität Koordinate Y
420
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
325 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,794*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,76985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,364*
€ 108,72316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,064*
€ 107,17616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,494*
€ 102,92786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,644*
€ 97,15636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,794*
€ 84,24486
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64387255
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
64391955
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
63960855
ab € 2,51*
Ähnlich
Philips
71047555
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
26329255
ab € 54,726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.