Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 6 CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 6 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 6 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 6 CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079556
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251520
EAN/GTIN:
     4008190169374
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.08 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0328*
4 Tage
6500
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0329*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04239*
3 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0477*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03528*
€ 0,04948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901697
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 20,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.