Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 56002570 Leuchtstofflampe 41 W GX24q-4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 56002570 Leuchtstofflampe 41 W GX24q-4 Weiß
Philips 56002570 Leuchtstofflampe 41 W GX24q-4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053199
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56002570
EAN/GTIN:
     8711500560025
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160.7 mm
Durchmesser
41 mm
Gewicht
83 g
Leistungen
Lampenleistung
41 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtleistung
3200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Farbcode
827
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
455
Chromatizität Koordinate Y
417
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
45 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300425665
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.