Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0092882 Herst.-Nr.: 0572901699 EAN/GTIN: 4008190142681 |
| |
|
| | |
| Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 3 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 5 mm | | Gewicht | 2.4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabeldriller, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelmarkierer pvc, weidmüller klemmenmarkierung, zackband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,78086* | € 2,48086* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,084* | € 2,894* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,1451* | € 2,9851* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2371* | € 3,0971* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,277* | € 3,137* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,8086* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|