Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Philips PL-Q 4P Leuchtstofflampe 35,5 W GR10q Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046796
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27174725
EAN/GTIN:
     8711500271747
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch
PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
203 mm
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
129 g
Leistungen
Lampenleistung
35.5 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GR10q
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
2850 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
4 mg
Bemessungsleistung
35.5 W
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
840
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
430 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.