Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit EMS-A-C Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Panduit EMS-A-C Kabelbinder Polyamid Weiß
Panduit EMS-A-C Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044058
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     EMS-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Epoxy Kabelbinder Anwendung Bereitstellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.9 mm
Breite
24.9 mm
Höhe
6.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.