Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Rot
KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041841
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR AE 80 STYLE/ALU RT
EAN/GTIN:
     4250157710604
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Außeneinheit mit ALU-Reflektor in exklusivem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.