Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Anthrazit
KREILING KR AE 80 STYLE/ALU Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041838
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR AE 80 STYLE/ALU GR
EAN/GTIN:
     4250157710598
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Außeneinheit mit ALU-Reflektor in exklusivem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
800 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.