Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTM650-01 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BTM650-01 Weiß
Siedle BTM650-01 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27040129
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BTM650-01W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol.

Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 94
Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
24 mm
Klingel-Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200087164-00
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.