Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Case Logic VNAI-215 Black 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27000081
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201492
EAN/GTIN:
     9101814224086
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
386 x 43 x 267 mm
Weitere Suchbegriffe: caselogic laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.