Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EKO 376/G Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher EKO 376/G Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
Rommelsbacher EKO 376/G Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26992091
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKO 376/G
EAN/GTIN:
     4001797201034
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Stilvoll mit Glas – perfektes Zubereiten von Espresso, Mokka und mehr

- schicker Espresso Kocher mit hochwertiger Kanne aus hitzebeständigem Original Schott Duran Glas.
- Edelstahl-Wassertank mit verdecktem Heizelement, elektrisch beheizt.
- Elektroanschluss in Cordless-Technik.
- kompakter 360° Zentralsockel, Kanne rundum aufsetzbar.
- mit Sicherheitsventil.
- beleuchteter Ein/Ausschalter, automatische Abschaltung.
- wärmeisolierter Griff.
- Überhitzungs- und Trockengehschutz.
- integrierte Kabelaufwicklung.
- mit Edelstahl-Filtereinsatz für wahlweise 3 oder 6 Tassen Espresso.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
365 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
225 mm
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Mokka
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.