Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA 810B Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA 810B Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Krups EA 810B Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988681
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA 810B
EAN/GTIN:
     0010942218746
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • One-Touch-Cappuccino (OTC) System
    - Perfekter Schaum dank Krups Milchschaum-Technologie
    - TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie
    - „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
370 mm
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Titan
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.