Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster RC matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26985301
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104154
EAN/GTIN:
     8713797073141
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel
Dekoratives Glasboard mit langlebiger, magnetischer Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den edding 95 Markern. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster und edding Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
14050 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1295 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
71225 cm³
Paketgewicht
16100 g
Lieferumfang
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Federbehälter enthalten
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-104354
ab € 352,45*
Ähnlich
Legamaster
7-104254
ab € 351,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.