Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65583 Kabeladapter mini Displayport 1.2 HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65583 Kabeladapter mini Displayport 1.2 HDMI Schwarz
DeLOCK 65583 Kabeladapter mini Displayport 1.2 HDMI Schwarz
DeLOCK 65583 Kabeladapter mini Displayport 1.2 HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26985247
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65583
EAN/GTIN:
     4043619655830
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
Parade PS8402A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
mini Displayport 1.2
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62604
ab € 10,59*
Zubehör
Delock
65581
ab € 12,29*
Zubehör
Delock
86356
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.