Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 5028D-TN4T BGA 1667 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 5028D-TN4T BGA 1667 Schwarz
Supermicro 5028D-TN4T BGA 1667 Schwarz
Supermicro 5028D-TN4T BGA 1667 Schwarz
Supermicro 5028D-TN4T BGA 1667 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26984924
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5028D-TN4T
EAN/GTIN:
     672042189205
Suchbegriffe:
Barebone Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorsockel
BGA 1667
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Prozessor
D-1541
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
D-1500
Energie
Stromversorgung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
6800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.348,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,54*
€ 1.604,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,48*
€ 1.595,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,93*
€ 1.512,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,41*
€ 1.478,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,99*
€ 1.456,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.