Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoBeam M2, 2.4GHz, 13 dB, Netzwerk-Antenne Richtantenne 13 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoBeam M2, 2.4GHz, 13 dB, Netzwerk-Antenne Richtantenne 13 dBi
Ubiquiti NanoBeam M2, 2.4GHz, 13 dB, Netzwerk-Antenne Richtantenne 13 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26937590
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBE-M2-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.