Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HJX5E Kopfhörer im Ohr Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HJX5E Kopfhörer im Ohr Schwarz, Silber
Panasonic RP-HJX5E Kopfhörer im Ohr Schwarz, Silber
Panasonic RP-HJX5E Kopfhörer im Ohr Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26903079
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HJX5E-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Klare Höhen, kraftvoller Bass zwei Magneten Konstruktion Breiter Frequenzbereich 5Hz – 25.000Hz Komfortabler Sitz Pass-Stücke (S/M/L) & Kabelschlitten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
5 - 25000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
12 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.