Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PLR 30 C Laser-Distanzmessgerät Grün 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PLR 30 C Laser-Distanzmessgerät Grün 30 m
Bosch PLR 30 C Laser-Distanzmessgerät Grün 30 m
Bosch PLR 30 C Laser-Distanzmessgerät Grün 30 m
Bosch PLR 30 C Laser-Distanzmessgerät Grün 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26902095
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 100
EAN/GTIN:
     3165140791830
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
30 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
4 s
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Grün
Display-Typ
Digital
Bluetooth
Ja
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.