Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Unold 38410 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26865345
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     38410
EAN/GTIN:
     4011689384103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
esge toastautomat
TOASTER Shine white
Der 2-Scheiben-TOASTER Shine White von UNOLD® passt wegen seiner schlichten Form und seiner strahlend weißen Farbe in jede Küche. Der gewünschte Bräunungsgrad wird mit dem stufenlosen Temperaturregler eingestellt, so bekommt jeder seinen Toast so, wie er ihn gerne hat. Damit der Frühstückstoast gleichmäßig gebräunt wird, werden die Brotscheiben nach dem Starten des Toastvorgangs automatisch zentriert. Außerdem ist der TOASTER Shine White mit einer Aufwärmfunktion und einem Brötchenaufsatz ausgestattet, mit denen man sein Frühstück beispielsweise um aufgewärmte köstliche Croissants ergänzen kann. Eine Liftfunktion erleichtert nicht nur das Entnehmen der Toastscheiben, zusammen mit dem Cool-Touch-Gehäuse wird die Hand vor heißen Begegnungen mit dem Gerät geschützt. So lässt es sich prima frühstücken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Breite
153 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.