Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26819162
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200006007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Format
A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200006008
ab € 4,48*
Sonstiges
Canson
C200005969
ab € 17,96*
Sonstiges
Canson
C200006003
ab € 16,85*
Sonstiges
Canson
200006009
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.