Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Canson Imagine Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26818838
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200006008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200006007
ab € 8,23*
Sonstiges
Canson
C200005969
ab € 17,87*
Sonstiges
Canson
C200006003
ab € 16,90*
Sonstiges
Canson
200006009
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.