Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 410 2007 2000 mm Fiberglas, Polyamid Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 410 2007 2000 mm Fiberglas, Polyamid Weiß 1 Stück(e)
Wiha 410 2007 2000 mm Fiberglas, Polyamid Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26818698
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33232
EAN/GTIN:
     4010995332327
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
15 mm
Gewicht
139 g
Merkmale
Material
Fiberglas, Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
cm, mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.