Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Omnitronic 80710230 Lautsprecher Voller Bereich Weiß Verkabelt 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817365
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher omnitronic
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
20 W
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
85 mm
Gewicht
1360 g
Durchmesser
275 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
20 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1500 g
Energie
Transformatorabgriffe
2.5,5,10 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.