Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 80710232 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817352
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
87 dB
Rauschverhältnis (SNR)
101 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Gewicht
2150 g
Durchmesser
270 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
2600 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
10,20,40 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.