Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GLS5510 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GLS5510 Montage-Kit
Hager GLS5510 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26808912
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GLS5510
EAN/GTIN:
     4012740869645
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose C-Profil Daten für Standardgeräteeinbau HxBxL 55x64x71mm schw
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5861
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.