Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kühles Tageslicht
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26805761
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300796628
EAN/GTIN:
     4050300796628
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete

- Industrie
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Tunnels, Unterführungen
- Parkgaragen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Ausgezeichneter Lichtstrom
- Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX T8
- Bis zu 50 % weniger Volumen als die vergleichbaren T8
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Spannung
195 V
Lichtquelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1449 mm
Leistungen
Lampenleistung
49 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
4100 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Farbcode
865
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
1482 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
3450 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
55 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0885*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,1415*
€ 4,92839
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,0915*
€ 4,86889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9315*
€ 4,67849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5985*
€ 4,28222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,0885*
€ 3,67532
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 1,95*
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,48*
Zubehör
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.