Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804039
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
360 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 69 x 85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Nennstrom
40 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
403 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 61008 UL 1053
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.