Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 150 mm Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 150 mm Aluminium Weiß
Staedtler Mars 563 Schreibtisch-Lineal 150 mm Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26799539
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     563 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
cm
Ursprungsland
Deutschland
Tuschkante
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.