Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262 803405 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 262 803405 Gelb
Wedo 262 803405 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26774516
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262803405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger gelb
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken zur Kennzeichnung von Schlüsseln. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0675*
€ 0,0803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.