Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262 803403 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wedo 262 803403 Blau
Wedo 262 803403 Blau
Artikel-Nr.:
     107-053311
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262803403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger blau
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken zur Kennzeichnung von Schlüsseln. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0407*
€ 0,078*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0916*
€ 0,1533*
3 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,14*
€ 0,191*
2 Tage
400
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,14822*
€ 0,20222*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0697*
€ 0,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.