Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-71220-6 Herst.-Nr.: TC 71220-6 EAN/GTIN: 4017538008442 |
|
|
| | |
| - Anschlüsse: RJ12 Kupplung - RJ12 Kupplung. - Material Gehäuse: ABS ungeschirmt. - Belegung: 1:1 6-Positionen/ 6 Kontakte. - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet. - Farbe Gehäuse: schwarz.
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | ABS Synthetik | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ12 | | Anschluss 2 | RJ12 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,36* | € 0,60* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,83* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,33* | € 10,64* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,38* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|