Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp UNOversal Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Indoor Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Indoor Anthrazit, Schwarz
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Indoor Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26726686
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     128115017
EAN/GTIN:
     4008224458993
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 4fach kopp
Steckdosenleiste UNOversal 1+4-fach Master-Slave mit Geräteschutz-Überspannungsfilter SAFETRONIC optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V~, Maße: 421,5 mm lang, Befestigungsabstand 405,5 mm, anthrazit.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Spannung
250 V
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
421.5 mm
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.