Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 1400-3W Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 1400-3W Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Alcasa 1400-3W Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26696934
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1400-3W
EAN/GTIN:
     4014619017751
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
  • Schuko-Stecker auf 3x Schuko-Kupplung
    - weiß
    - Kabellänge 1,5 m
    - H05VV-F
    - 3x 1,0qmm
    - Kontakte 45° gedreht
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.