Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26656769
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Unter dem Kinn
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
2.4 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.