Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp UNOversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Kopp UNOversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26611351
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     127102016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenleiste UNOversal 4-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 16 A, 250 V~, Maße: 265,5 mm lang, Befestigungsabstand 249,5 mm, arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
265.5 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1596298
ab € 0,90*
Sonstiges
GAO
0393
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.