Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig PCC9573 Kopfhörer & Headset Ohrbügel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig PCC9573 Kopfhörer & Headset Ohrbügel Schwarz, Silber
Grundig PCC9573 Kopfhörer & Headset Ohrbügel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26585954
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC9573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC9571
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.