Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz, Silber
Grundig Digta Earphone 957 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21309906
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC9571
EAN/GTIN:
     4013835531584
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
1.65 m
Kompatible Produkte
Digta 830, Digta 441/446/447 Plus, Sh 24
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC9573
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.