Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37000011 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37000011 Heftmappenzubehör
Leitz 37000011 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     690-308575004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhänge-Heftstreifen zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
10 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1175
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1788*
€ 0,3388*
2 Tage
325
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,192*
€ 0,362*
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1892*
€ 0,3656*
2 Tage
1300
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1964*
€ 0,3764*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37000035
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
37000055
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
37000025
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.